KIS ÓRIÁS TW-42-10 hengeres teherautó 1 hengeres 800 Lb. | AF4UJR 9KCY2

LITTLE GIANT TW-42-10 Hengerautó 1 Henger 800 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AF4UJR Modell: TW-42-10Kereszthivatkozás: 9KCY2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Az alaplemez méretei13 x 24 "
Henger kapacitása1
Mélység8"
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaKettős
Magasság49 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Teljes mélység8"
Teljes magasság49 "
Teljes szélesség14 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.137
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusabefejezFogantyú típusaKerék szélességeSzélességMagasságTerhelhetőségTeljes magasságÁr
KIS ÓRIÁS TW-70-8SR-3R hengeres teherautó 1 hengeres 800 Lb. | AA8PJJ 19G945 TW-70-8SR-3RGumiPorbevonatFolyamatos-20 "47 "800 font47 "€290.39
KIS ÓRIÁS TW-30 hengeres teherautó 2 hengeres 600 Lb. | AE4RGZ 5MLL3 TW-30(2) Forgatható görgők, (2) Nagy teherbírású kerekekPorbevonatKettős-21.5 "40 "600 font40 "€653.04
KIS ÓRIÁS TW-40-10 hengeres teherautó 1 hengeres 800 Lb. | AF4UPB 9KGM3 TW-40-10Félig pneumatikusPorbevonatúFolyamatos2.75 "14 "47 "800 font47 "€279.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT TW-42-10 Hengerautó 1 Henger 800 Lb.
€205.88 /Mértékegység