KIS ÓRIÁS T-240-8S Általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4NFP 9CX22

LITTLE GIANT T-240-8S Általános célú kézi teherautó 800 Lb.

Raktáron
Tétel: AF4NFP Modell: T-240-8SKereszthivatkozás: 9CX22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekZöld
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége12 "
Előlap szélessége14 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeÁr
KIS ÓRIÁS T-360-10 általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF3WPL 8DPT1 T-360 10-Folyamatos keret vissza-vissza10 "Kemény gumi2.75 "€306.86
KIS ÓRIÁS T-360-10P Általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4EPM 8TV03 T-360-10PFolyamatos keret hurok10 "Pneumatikus3.5 "€451.33
KIS ÓRIÁS T-362-10P Általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4JXC 8YFH1 T-362-10PKettős fogantyú10 "Pneumatikus3.5 "€293.87
KIS ÓRIÁS T-364-10 általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4NUP 9DUU1 T-364 10-Folyamatos keret hurok10 "Szilárd gumi2.75 "€257.34
KIS ÓRIÁS T-362-8S Általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4UJT 9KCY5 T-362-8SKettős fogantyú8"Kemény gumi2.5 "€256.56
KIS ÓRIÁS T-364-10P Általános célú kézi teherautó 800 Lb. | AF4UML 9KF39 T-364-10PFolyamatos keret hurok10 "Pneumatikus3.5 "€292.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T-240-8S Általános célú kézi teherautó 800 Lb.
€241.08 /Mértékegység