KIS ÓRIÁS GLF-3048-9PM Műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BCL 49Y570

LITTLE GIANT GLF-3048-9PM műszerkocsi 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AG7BCL Modell: GLF-3048-9PMKereszthivatkozás: 49Y570

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,940.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlush-Handle műszerkocsi
Kapacitás polconként1200 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság19.5 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes mélység53 "
Teljes magasság34 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége30 "
Top anyagCsúszásgátló vinil felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTop anyagTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusPolc típusaPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS GF-2436-9P műszerkocsi 1200 lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PSima porszórt acél41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "€1,350.35
KIS ÓRIÁS GF-2436-9PM Műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9:XNUMXCsúszásgátló vinil felület41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "€1,299.93
KIS ÓRIÁS GF-2448-9P műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PSima porszórt acél53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "€1,169.25
KIS ÓRIÁS GF-2448-9PM Műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9:XNUMXCsúszásgátló vinil felület53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "€1,236.56
KIS ÓRIÁS GF-3048-9P műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553 GF-3048-9PSima porszórt acél53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "€1,363.77
KIS ÓRIÁS GF-3048-9PM Műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9:XNUMXCsúszásgátló vinil felület53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "€1,368.17
LITTLE GIANT GLF-2436-9P műszerkocsi 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9PSima porszórt acél41 "41 "24 "36 "SzegélyesSzegélyes24 "€1,345.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT GLF-3048-9PM műszerkocsi 1200 Lb.
€1,940.77 /Mértékegység