LITTLE GIANT 559196 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Max. Head | CR9QKZ 794KP9

LITTLE GIANT 559196 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Max. Head

Raktáron
Cikkszám: CR9QKZ Típus: 559196Kereszthivatkozás: 794KP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,876.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 559196 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Max. Head
€3,876.05 /Mértékegység