Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 hegesztősisak ernyő 9 - 13 cser/piros | AG6QGE 40P667

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 Hegesztő sisak árnyalata 9 - 13 Tan / piros

Raktáron
Tétel: AG6QGE Modell: K3190-1Kereszthivatkozás: 40P667
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
€252.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkAnalóg
Akkumulátor típusNapelemek
színekPiros / Barna
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék9 a 13
AnyagMűanyag
Az ívérzékelők száma2
Lemezmagasság4-3 / 10 "
Lemez szélessége3-1 / 2 "
ÁramforrásNap
megtekintése Area3-4/5" x 1-7/10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód6506100090

Termék részletek:

    • Csiszolási mód (nem)
    • Kapcsolási sebesség (1/25,000 XNUMX)
    • Elektromágneses érzékelő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételAnyagÁr
LINCOLN ELECTRIC K3028-3 hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 5-13 lencseernyő, fekete, racsnis típusú | BH3BFV 54EE96 K3028-3FeketeHegesztő sisakNylon, polikarbonát€814.75
LINCOLN ELECTRIC K3419-1 hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 2 ívérzékelős, fekete, W7-W13, 3.82 hüvelyk x 1.73 hüvelyk | CR9MHA 55EL86 K3419-1-Hegesztő sisak-€248.43
LINCOLN ELECTRIC K3445-1 hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 2 ívérzékelő, terepszínű, terepszínű, W9-W13 | CR9MHB 55EL87 K3445-1-Hegesztő sisak-€186.86
LINCOLN ELECTRIC K4071-1 hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 2 ívérzékelős, vörös/barna, lángoló, W9–W13, digitális | CR9MHC 49CE29 K4071-1-Hegesztő sisak-€262.38
LINCOLN ELECTRIC K4134-1 hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 2 ívérzékelős, barna, Lone Star, W9–W13, digitális | CR9MHD 49CE28 K4134-1-Hegesztő sisak-€246.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 Hegesztő sisak árnyalata 9 - 13 Tan / piros
€252.67 /Mértékegység