Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL EE60X20 Roundsling Eye Eye 20 láb Hossz 5300 Lb Kapacitás | AC7XXB 38Z256

LIFT-ALL EE60X20 Roundsling Eye Eye 20 láb hosszúság 5300 Lb Kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AC7XXB Modell: EE60X20Kereszthivatkozás: 38Z256
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
€299.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek parittya
Kosárkötés kapacitása10,600 font
Choker Hitch kapacitás4200 font
SzínkódZöld
Átmérő7 / 8 "
Szemhossz10 "
Hossz20 láb.
AnyagPoliészter / nylon
Sling típusSzem és szem
Temp. Hatótávolság-60-200 F fok
Függőleges vonóerő kapacitása5300 font
Szélesség terhelés alatt2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélesség terhelés alattSzínkódÁtmérőSzemhosszÁr
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye és Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50-200 F fok5,200 lbs.2100 font2600 font2.25 "Lila7 / 16 "10 "€59.24
LIFT-ALL EE30X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 2600 Lb. | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50-200 F fok5,200 lbs.2100 font2600 font2.25 "Lila7 / 16 "10 "€79.68
LIFT-ALL EE60X4 Round Sling Eye és Eye 4 Feet 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50-200 F fok10,600 lbs.4200 font5300 font2.5 "Zöld5 / 8 "10 "€69.88
LIFT-ALL EE60X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50-200 F fok10,600 lbs.4200 font5300 font2.5 "Zöld5 / 8 "10 "€112.97
LIFT-ALL EE90X4 kerek sling szem és szem 4 láb 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50-200 F fok16,800 lbs.6700 font8400 font2.5 "Sárga3 / 4 "12 "€80.15
LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye and Eye 6 Feet 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50-200 F fok16,800 lbs.6700 font8400 font2.5 "Sárga3 / 4 "12 "€116.52
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L 10600 Lb Kapacitás | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60-200 F fok21,200 font8500 font10,600 font3.5 "Cserez1.125 "12 "€220.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EE60X20 Roundsling Eye Eye 20 láb hosszúság 5300 Lb Kapacitás
€299.48 /Mértékegység