LIFT-ALL 3T110X6 dróthálós heveder L 6 láb Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522

LIFT-ALL 3T110X6 dróthálós heveder L 6 láb Vll 3500 Lb.

Raktáron
Tétel: AC7WFL Típus: 3T110X6Kereszthivatkozás: 38X522

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDróthálós parittya
Kosárkötés kapacitása7,000 lbs.
Choker Hitch kapacitás3500 font
Hossz6"
AnyagAcél
Sling minősítésTípus 1
Sling típusChoker és háromszög
Terminál Dia.2-1 / 4 "
Függőleges vonóerő kapacitása3500 font
Szélesség3"
Vezetékmérő10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7312900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sorkapocs vastagsága (1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásHosszAnyagFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
LIFT-ALL 2T110X3 dróthálós ling L 3 láb Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X34600 font2300 font3 láb.Acél2300 font2"€428.62
LIFT-ALL 4T110X10 dróthálós heveder L 10 láb Vll 4800 font | AC7WFM 38X534 4T110X109,600 lbs.4800 font10 láb.Acél4800 font4"€955.10
LIFT-ALL 4T110X4 dróthálós heveder L 4 láb Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X49,600 lbs.4800 font4 láb.Acél4800 font4"€816.13
LIFT-ALL 4T110X6 hevederháló L6ft átmérő 3 hüvelyk Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X69,600 lbs.4800 font6"Galvanizált acél4800 font4"€1,000.95
LIFT-ALL 4T110X8 hevederháló L8ft átmérője 3in Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X89,600 lbs.4800 font8 láb.Galvanizált acél4800 font4"€920.62
LIFT-ALL 10T110X18 drótháló heveder hossza 18 láb Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457 10T110X1824,000 lbs.12,000 font18 láb.Acél12,000 font10 "€2,401.29
LIFT-ALL 6T110X12 drótháló heveder hossza 12 láb Vll 7200 font | AG6PHQ 38X553 6T110X1214,400 lbs.7200 font12 láb.Acél7200 font6"€1,376.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 3T110X6 dróthálós heveder L 6 láb Vll 3500 Lb.
€635.66 /Mértékegység