Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3106 62 00 Straight Union 1/2 Tube Nylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8

LEGRIS 3106 62 00 Straight Union 1/2" Tube Nylon - PK10

Raktáron
Tétel: AB2WVJ Modell: 3106 62 00Kereszthivatkozás: 1PEV8
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
€173.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
AlapanyagMűanyag
test anyagaÜveggel töltött nylon
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás290 psi
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3106 06 00 egyenes csatlakozó külső átmérője 6 mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 +3106 06 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F6mm10€93.17
LEGRIS 3106 04 00 Straight Union 4mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 +3106 04 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F5/32 "vagy 4 mm10€72.04
LEGRIS 3106 08 00 Straight Union 8 mm-es cső nejlon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 +3106 08 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F5/16 "vagy 8 mm10€98.40
LEGRIS 3106 53 00 Egyenes csatlakozó 1/8" külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 +3106 53 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 8 "10€94.10
LEGRIS 3106 56 00 Straight Union 1/4 csöves nejlon - 10 darabos csomag | AB2WVG 1PEV6 +3106 56 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F1 / 4 "10€80.10
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 csöves nejlon - 10 darabos csomag | AB2WVH 1PEV7 +3106 60 00 XNUMXMűanyagÜveggel töltött nylon-4 foktól 175 fokig F3 / 8 "10€115.57
LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16" vagy 8mm sárgaréz | AD3JWP 3ZNN5 +3606 08 00 XNUMXFémNikkelezett sárgaréz-4 foktól 302 fokig F5/16 "vagy 8 mm1€31.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3106 62 00 Straight Union 1/2" Tube Nylon - PK10
€173.51 /csomag