LEGACY OS100 szivattyús olajtranszfer 1 1 | AE2WQX 4ZT58

LEGACY OS100 szivattyús olajáttöltés 1 1

Raktáron
Tétel: AE2WQX Modell: OS100Kereszthivatkozás: 4ZT58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,331.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszivattyú-továbbító rendszer
Fogyasztás @ 100 PSI7 cfm
Max. Levegőbemenet (PSI)140
Max. Kimenet16.4 gpm
Min. Levegőnyomás40
Szivattyú arány1:1
Működési áram max. (G PM)14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY OS100 szivattyús olajáttöltés 1 1
€1,331.44 /Mértékegység