LEESON LM32842 AF4B30TSC61Y Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2WKZ AF4B30TSC61Y

LEESON LM32842 AF4B30TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2WKZ Modell: LM32842Kereszthivatkozás: AF4B30TSC61Y

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,089.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret286TSC
Teljes terhelésű erősítők75 / 37.5
HP30 / 25
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW22.4 / 18.7
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor80
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.25 / 1.15
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 194.4
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 75%: 94.1
    • OPE csapágy: 209
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 312
    • Adattábla: 3B451
    • Tekercselés: L2864020
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 94 / 47
    • 100% -os hatás: 93.6 / 93

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7AM035A5B60-
ajánlatkérés
LEESON 102919.00 C4T17NK2A általános célú motor | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A általános célú motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
ajánlatkérés
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Általános rendeltetésű motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Általános célú motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM32842 AF4B30TSC61Y általános célú motor 50-60 Hertz
€6,089.86 /Mértékegység