LEESON 132394.00 C184T34NB4A Nagy teljesítményű motor 50-60 Hertz | AJ2RWU C184T34NB4A

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Nagy teljesítményű motor, 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RWU Típus: 132394.00Kereszthivatkozás: C184T34NB4A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,723.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
KódH
AdóAIROVER
HázTEAO
Keret184TZ
Teljes terhelésű erősítők19.7-24.8 / 12.4
HP7 1/2/10 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW5.60 / 7.80
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.50
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor91.7
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3600
Szolgáltatási tényező1.0
típusTLE?
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.21
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 88
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 081285
    • Tekercselés: T8298
    • CSOPORT: 3
    • Festék: GREY - LIGHT (EPOXY)

Termékváltozatok

TermékekModellAdóTeljes terhelésű erősítőkHPkWPower FactorÁr
LEESON 132393.00 C184T34NB3A súlyos igénybevételű motor 50-60 Hertz | AJ2RWT C184T34NB3A 132393.00Folyamatos13.1-16.5 / 8.35 / 73.7 / 5.288.6€1,431.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Nagy teljesítményű motor, 50-60 Hertz
€1,723.49 /Mértékegység