LEESON 121179.00 C143T17FK9E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2RHH C143T17FK9E

LEESON 121179.00 C143T17FK9E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RHH Típus: 121179.00Kereszthivatkozás: C143T17FK9E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódN
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret143TC
Teljes terhelésű erősítők3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor68.5
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - G121286.00
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 993500.06
    • Tekercselés: T634342
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályAssemblyDesignkWKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorÁr
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFY7AM035A5B60-
ajánlatkérés
LEESON 102919.00 C4T17NK2A általános célú motor | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFY-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A általános célú motor | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFY-B60-
ajánlatkérés
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Általános rendeltetésű motor | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Általános célú motor 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Általános célú motor | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121179.00 C143T17FK9E Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€1,212.70 /Mértékegység