LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QZZ CZ6T17TK3D

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QZZ Típus: 117906.00Kereszthivatkozás: CZ6T17TK3D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,270.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők1.7-1.6 / .8
HP1/2 / 1 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW37 / 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74 / 70
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 213-0016
    • Tekercselés: T634250
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 1.9-1.8 /, 9
    • 100% -os hatás: 78.5 / 80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117906.00 CZ6T17TK3D Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz
€2,270.83 /Mértékegység