LEESON 113266.00 Magasnyomású mosómotor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1740 RPM adattábla | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 Nagynyomású mosómotor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1740 ford./perc adattábla

Raktáron
Tétel: AJ2QJM Típus: 113266.00Kereszthivatkozás: 61KN26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,039.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosómosó motor
KódH
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályB
kW1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCEJ50CB
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor89
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKD
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • Leeson váltotta - E113266.00
    • Hatás 100%: 81.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634315
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 15.2 / 7.6

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON 113281.00 Magasnyomású mosómotor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1725 ford./perc adattábla | CJ3BMA 61KN31 113281.00€1,377.89
LEESON 056B17F5319 nagynyomású mosómotor, teljesen zárt ventilátorhűtés, merev alap, 2 LE, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F5319€1,248.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113266.00 Nagynyomású mosómotor, nyitott cseppálló, merev alapra szerelhető, 1740 ford./perc adattábla
€1,039.01 /Mértékegység