LEESON 111953.00 C6S46DR1F egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2QGQ C6S46DR1F

LEESON 111953.00 C6S46DR1F egyfázisú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QGQ Típus: 111953.00Kereszthivatkozás: C6S46DR1F

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€987.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Assembly042506
KódN
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők7.8 / 4.6
HP1/2 / .22
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW37 / 164
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800 / 1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusSD
Feszültség115 / 115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004001
    • Tekercselés: S63 (4-6) 15
    • CSOPORT: 1
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztálykWPower FactorRPMtípusÁr
LEESON 111954.00 C6C46DR2J Egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73/4 / 1 / 3B56 / 24666.2 / 59.71800 / 1200KD€1,431.70
LEESON 111955.00 C6K46DR1J Egyfázisú motor 50-60 Hertz | AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F75 / 32877 / 601800 / 1800KD€1,681.25
LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F75 / 32876 / 591800 / 1800KD€1,681.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 111953.00 C6S46DR1F egyfázisú motor 50-60 Hertz
€987.25 /Mértékegység