LEESON 107005.00 C4C17FZ29 egyfázisú motor | AJ2PUJ C4C17FZ29

LEESON 107005.00 C4C17FZ29 Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PUJ Típus: 107005.00Kereszthivatkozás: C4C17FZ29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,693.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyLO107005
KódM
AdóCONT
HázTEFC
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők5.4/2.7
Szigetelési osztályB4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatP1100
FelszerelésKülönleges
CsomagolásB
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM59
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3/4
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusCF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95

Termék részletek:

    • HPKW: 25
    • S. F erősítő: 5.6 / 2.8
    • Névtábla: 080573
    • Overrlung Ld .: 625
    • Tekercselés: C554115
    • CSOPORT: 3 I
    • Festék: M1305027.01

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyTeljes terhelésű erősítőkSzigetelési osztályRPMÁr
LEESON 107000.00 C4C17FZ24 egyfázisú motor | AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€1,733.17
LEESON 107002.00 C4C17FZ26 egyfázisú motor | AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B426€1,733.17
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 AC hajtóműves motor | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€1,733.17
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 egyfázisú motor | AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€1,733.17
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 egyfázisú motor | AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€1,716.77
LEESON 107010.00 C4C17FZ34 egyfázisú motor | AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B459€1,716.77
LEESON 107011.00 C4C17FZ35 egyfázisú motor | AJ2PUP C4C17FZ35 107011.00LO1070116.2/3.1B441€1,716.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 107005.00 C4C17FZ29 Egyfázisú motor
€1,693.09 /Mértékegység