LEESON 101405.00 A4K17DR5H egyfázisú motor | AJ2PKR A4K17DR5H

LEESON 101405.00 A4K17DR5H egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PKR Típus: 101405.00Kereszthivatkozás: A4K17DR5H

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyfázisú motor
AssemblyLO101405
KódK
AdóFolyamatos
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők3.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 246
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeCej67cv
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor94
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
típusKD
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)23.16
Hajó hossza (cm)40.94
Hajószélesség (cm)26.04

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 4.1
    • Hatás 100%: 75
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: A-92005-103
    • Tekercselés: BE48470
    • CSOPORT: 1
    • Festék: ZÖLD - LEESON WATTSAVER

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyKeretPower FactortípusTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályÁr
LEESON 101585.00 A4K17DR6G egyfázisú motor | AJ2PLN A4K17DR6G 101585.00MEJ36RXLO1015854896KD4.61/2B€818.76
LEESON 101602.00 A4K17DR7F egyfázisú motor | AJ2PLP A4K17DR7F 101602.00Cej67cvLO10160248Z96-D2.51/4F€607.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 101405.00 A4K17DR5H egyfázisú motor
€1,221.68 /Mértékegység