LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC motor | AJ2PFZ C42D17FC32

LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC motor

Tétel: AJ2PFZ Típus: 098380.00Kereszthivatkozás: C42D17FC32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC motor
erősítők7.6
AdóCONT
Hatékonyság84.2%
HázTEFC
Form Factor1.38
Keret56C
HP3/4
Szigetelési osztályF
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésC Arc
CsomagolásPG659401.04B
ForgásFELVÉTEL
RPM1750
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Nyomaték27 LB-IN
típusDF
Feszültség90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • Csapágy PE: 6203
    • Effektus 100%: 84.2%
    • Névtábla: 081259
    • Tekercselés: D472293
    • CSOPORT: 1 A
    • Alcsoport: A
    • Festék: 305000.01

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFelszerelésCsomagolásÁr
LEESON 108018.00 C4D17FK3 DC motor | AJ2PVN C4D17FK3 108018.007.5C-Face merevPG659401.04Z-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 098380.00 C42D17FC32 DC motor