LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Veszélyes helyzetjelző lámpatest T8 vezetett 112w | AF6WYV 20LN18

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Veszélyes helyszínre szerelhető lámpatest T8-led 112w

Raktáron
Tétel: AF6WYV Modell: HALS-48-4L-LEDKereszthivatkozás: 20LN18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,731.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes világítótest
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 65 fokig
befejezfehér
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye112
Magasság11 13 / 16 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyaga16 Gauge Acél
Lámpa megnevezéseT8-LED, 4FT
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége4
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts28
Hossz55.375 "
Lens AnyagEdzett üveg
FelszerelésFelület és medál
Javasolt lámpatételLEDT8-28W-V1
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség15 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.19
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9405108020

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Széles sugárterjedés, 50,000 XNUMX óra. LED Life

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeLámpa megnevezéseLámpa mennyiségeLámpa típusaLámpa WattsÁr
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-LED Veszélyes helyzetű lámpatest T8-os vezetéssel 56w | AF6WYU 20LN17 HALS-48-2L-LED-40 foktól 65 fokig56T8-LED, 4FT2LED28€2,419.50
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T5HO Veszélyes helymeghatározó készülék T5ho 108w | AF6WYW 20LN19 HALS-48-2L-T5HO-20 foktól 70 fokig108T5HO2Fluoreszkáló54€2,166.44
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T5HO Veszélyes helymeghatározó készülék T5ho 216w | AF6WYX 20LN20 HALS-48-4L-T5HO-20 foktól 70 fokig216T5HO4Fluoreszkáló54€2,235.27
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-2L-T8 Veszélyes helymeghatározó készülék T8 64w | AF6WYY 20LN21 HALS-48-2L-T8-20 foktól 70 fokig64T82Fluoreszkáló32€2,057.51
LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-T8 Veszélyes helymeghatározó készülék T8 128w | AF6WYZ 20LN22 HALS-48-4L-T8-20 foktól 70 fokig128T84Fluoreszkáló32€2,235.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALS-48-4L-LED Veszélyes helyszínre szerelhető lámpatest T8-led 112w
€2,731.97 /Mértékegység