Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA PT-148 Süllyesztett összecsukható fogantyú horganyzott | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 süllyesztett összecsukható fogantyú horganyzott

Raktáron
Tétel: AE2EAF Modell: PT-148Kereszthivatkozás: 4WRV6
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
€115.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett összecsukható húzófogantyú
színekSzürke
Kivágási magasság3-5 / 32 "
Kivágás szélessége4-21 / 64 "
befejezHorganyzott
Markolat hossza4-1 / 16 "
hardverNem számít
Terhelhetőség110 font
Névleges terhelés (I / N)Igen
AnyagAcél / cinkötvözet / szintetikus gumi
A furatközpont középre szerelése5-13 / 64 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Teljes hossz5 53 / 64 "
Teljes szélesség3 35 / 64 "
Vetítés5 / 64 "
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.2-23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellVetítésszínekbefejezNévleges terhelés (I / N)AnyagA furatközpont középre szereléseTeljes hosszTeljes szélességÁr
LAMP 26900 Süllyesztett összecsukható húzó fogantyú Polírozott | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "EzüstCsiszoltN316 Stainless Steel1.125 "1.5 "1.875 "€59.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP PT-148 süllyesztett összecsukható fogantyú horganyzott
€115.36 /Mértékegység