Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HG-YJ50IV Reteszelő csuklópánt 1-31/32 hüvelyk H 2-23/64 hüvelyk szélesség | AE2AVH 4WDW4

LAMP HG-YJ50IV reteszelő csuklópánt 1-31/32 hüvelyk H 2-23/64 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2AVH Modell: HG-YJ50IVKereszthivatkozás: 4WDW4
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
€16.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogja meg Pinget
színekElefántcsont
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1 31 / 32 "
Ajtólap szélessége53 / 64 "
befejezMatte
Keretlevél hossza1 31 / 32 "
Keretlevél szélessége53 / 64 "
hardverNem számít
Magasság1 31 / 32 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága0.359 "
Terhelhetőség2.6 font / pár
AnyagMűanyag
Pin Dia.45 / 64 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség2 23 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302106060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
LÁMPA HG-YJ50BL Reteszelő csuklópánt 1-31/32 hüvelyk H 2-23/64 hüvelyk szélesség | AE2AVG 4WDW3 HG-YJ50BLFekete€16.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HG-YJ50IV reteszelő csuklópánt 1-31/32 hüvelyk H 2-23/64 hüvelyk szélesség
€16.60 /Mértékegység