Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratóriumi kezeslábas mellkas méret 72 68 x 30 Fehér | AF7HXM 21DP15

LAKELAND PBLC314-2472 Laboroverall mellkas méret 72 68 x 30 fehér

Raktáron
Tétel: AF7HXM Modell: PBLC314-2472Kereszthivatkozás: 21DP15
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
€156.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabor kezeslábas
Záró típusHorog és hurok
színekfehér
Szövet súlya7.5 oz.
Megfelel a mellkas méretének72 "
Der a derékmérethez68 "
nemEgynemű
Kalapács hurokNem
inseam30 "
SzigeteltNem
AnyagPamut
Külső zsebek száma0
Méret7XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód6211420000

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
LAKELAND PBLC314-2432 Lab kezeslábas láda mérete 32 30 x 32 fehér | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€108.63
LAKELAND PBLC314-2434 Lab kezeslábas láda mérete 34 30 x 29 fehér | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€108.63
LAKELAND PBLC314-2436 Lab kezeslábas mellkas mérete 36 32 x 29 fehér | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€108.63
LAKELAND PBLC314-2438 Lab kezeslábas láda mérete 38 32 x 29 fehér | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€108.63
LAKELAND PBLC314-2440 Lab kezeslábas mellkas mérete 40 36 x 29 fehér | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M€108.63
LAKELAND PBLC314-2442 Lab kezeslábas láda mérete 42 36 x 29 fehér | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€108.63
LAKELAND PBLC314-2444 Lab kezeslábas mellkas mérete 44 41 x 29 fehér | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€116.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAKELAND PBLC314-2472 Laboroverall mellkas méret 72 68 x 30 fehér
€156.37 /Mértékegység