Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 667201B 1 ml-es pipetta Egyenként Csomagolás/tasak - 800 db-os csomag | AA3HYN 11L805

LAB SAFETY SUPPLY 667201B 1 ml-es pipetta egyedi csomagolás/tasak – 800 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA3HYN Modell: 667201BKereszthivatkozás: 11L805

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€355.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerológiai pipetta
SávszíneYello
Kapacitás1mL
OsztálySzállít
Érettségi alosztályok0.01
Hossz10.5 "
AnyagPolisztirol
ToleranciaPlusz vagy mínusz 2
típusSzerológiai pipetta egyenként csomagolva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Negatív érettségi (igen)
    • Különleges tulajdonságok: Prémium anyagszűrő dugó és steril (Gamma besugárzott)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÉrettségi alosztályokHosszPkg. Menny.Ár
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 667202B 2 ml-es pipetta Egyenként Csomagolás/tasak - 600 db-os csomag | AA3HYP 11L806 667202B2mL0.0210.5 "600€324.79
LABORBIZTONSÁGI KELLÉK 667205B 5 ml-es pipetta Egyedi csomagolás/tasak - 200 db-os csomag | AA3HYQ 11L807 667205B5mL0.1013.5 "200€124.61
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 667210B 10 ml-es pipetta Egyenként Csomagolás/tasak - 200 db-os csomag | AA3HYR 11L808 667210B10mL0.1013.5 "200€132.89
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 667225B 25 ml-es pipetta Egyenként Csomagolás/tasak - 200 db-os csomag | AA3HYT 11L809 667225B25mL0.2012 "200€281.80
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 667230B 50 ml-es pipetta Egyenként Csomagolás/zsák - 90 db-os csomag | AA3HYU 11L810 667230B50mL0.5013.5 "90€344.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667201B 1 ml-es pipetta egyedi csomagolás/tasak – 800 db-os csomag
€355.28 /csomag