KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsíros vödör, 20 kg, fekete, Ptfe | CE7NZG 35RU73

KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírozó vödör, 20 kg, fekete, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NZG Modell: GPL 215Kereszthivatkozás: 35RU73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37,846.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
színekFekete
Konténer mérete20kg
konténer típusvödör
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet97 fok. F
Mfr. SorozatGPL 215
Min. Működési hőmérséklet400 fok. F
Fajsúly1.76 a 1.94
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.96

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírfecskendő, 0.5 oz., fekete, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.fecskendő€78.11
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírcső, 2 oz., fekete, Ptfe | CE7NZE 35RU69 GPL 2152 oz.Cső€179.90
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírpatron, 0.8 kg, fekete, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgPatron€1,545.07
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírcső, 8 oz., fekete, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 oz.Cső€578.50
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsíros vödör, 7kg, fekete, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgvödör€13,434.73
KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsíros tégely, 0.5 kg, fekete, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgBefőttes üveg€1,033.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 215 extrém nyomású zsírozó vödör, 20 kg, fekete, Ptfe
€37,846.42 /Mértékegység