KOHLER PA-SH265-3011 4 ciklusú benzinmotor 6.5 LE | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 4 ciklusú benzinmotor 6.5 LE

Raktáron
Tétel: AA3GMX Típus: PA-SH265-3011Kereszthivatkozás: 11K737

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€717.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzinmotor
Légtisztító típusKettős elem
LégszűrőRáncolt papír perforált fémmel / hab előtisztítóval
CsapágyakGolyós-TLT és lendkerék
Hengerek1
DesignFelső szelep
Motor RPM3600
Üzemanyagtartály kapacitás3.8 Qt.
Sebességváltóbelső
Bruttó nyomaték6.5 lb.-ft.
HP6.5
Gyújtás típusaElektronikus
Alacsony olaj leállCsak az indítás előtt
Karbantartási gyakoriság100 óra olaj- és légszűrő
HangtompítóIgen
Teljes mélység12.3 "
Teljes magasság13.5 "
Teljes szélesség14.3 "
ForgásCCW-SE
TengelykonfigurációFúrt és csapolt 5 / 16-24 UNF
Tengely Dia.0.75 "
Tengelymagasság (hüvelyk)4.17
Tengelykulcs (be.)0.188
A tengely hossza2.42 "
Tengely tájolásaVízszintes
Indító típusHátrasiklás
típus4 Ciklus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.856
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8407901060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakDesignHPÁr
KOHLER PA-CH245-3152 Benzinmotor, 4 ciklus típus, 4.5 LE | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Dual Ball, PTO és lendkerékÖntöttvas4.5 hp€825.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 4 ciklusú benzinmotor 6.5 LE
€717.29 /Mértékegység