KOHLER K-96059-0 hosszúkás, padló, öblítésmérő, egyöblítésű, WC-tál | CF2JCQ 56EE42

KOHLER K-96059-0 hosszúkás, padló, öblítésmérő egy öblítés, WC-tál

Raktáron
Tétel: CF2JCQ Modell: K-96059-0Kereszthivatkozás: 56EE42

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€289.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWC csésze
színekfehér
Öblítési módszerFlushometer Single Flush
Gallon / öblítés1.1 a 1.6
Teljes mélység25 15 / 16 "
Teljes hossz25 15 / 16 "
Teljes szélesség14 5 / 8 "
Durva12 "
Ülés anyagaMűanyag
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vízfelület10 "x 7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.115
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellGallon / öblítésTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességDurvaÁr
KOHLER K-96057-SS-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCG 56EE29 K-96057-SS-01.1 a 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€298.07
KOHLER K-96057-SSL-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCH 56EE30 K-96057-SSL-01.1 a 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€347.25
KOHLER K-96053-SS-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCJ 56EE31 K-96053-SS-01.1 a 1.626-3 / 8 "26-3 / 8 "14-7 / 8 "12 "€257.77
KOHLER K-96053-SSL-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCK 56EE32 K-96053-SSL-01.1 a 1.626 3 / 8 "26 3 / 8 "14 7 / 8 "12 "€319.97
KOHLER K-25042-SS-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCL 56EE33 K-25042-SS-01.28 vagy 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 hüvelyk vagy 7 1/4 hüvelyk - 9 1/4 hüvelyk ADA esetén€1,268.87
KOHLER K-25042-SSL-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCM 56EE34 K-25042-SSL-01.28 vagy 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 hüvelyk vagy 7 1/4 hüvelyk - 9 1/4 hüvelyk ADA esetén€1,208.04
KOHLER K-25044-SS-0 Hosszúkás, Padló, Öblítésmérő egy öblítés, WC-tál | CF2JCN 56EE35 K-25044-SS-01.28 vagy 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "4 1 / 2 "€1,217.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-96059-0 hosszúkás, padló, öblítésmérő egy öblítés, WC-tál
€289.01 /Mértékegység