Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 77 22 115 Diagonal Cutter 4-1/2 Inch Flush | AH2ZLL 30WJ73

KNIPEX 77 22 115 Diagonal Cutter 4-1/2 Inch Flush

Raktáron
Tétel: AH2ZLL Modell: 77 22 115Kereszthivatkozás: 30WJ73

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágó
Vágási kapacitás / anyagPuha huzal 1/64 "- 3/64", közepesen kemény huzal 3/64 "
Kezelje a színtKék piros
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza35 / 64 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége9 / 32 "
Szerszám hossza5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országDE

Termék részletek:

    • ESD Safe: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagvágásVágási kapacitás / anyagMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésTether képesTipp szélességeÁr
KNIPEX 72 01 140 átlós vágó 4-1/4 hüvelykes hosszúság | AA2KTA 10N804 +72 01 140 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltFlush1/8 "puha, 5/64" közepes keménységű, 3/64 hüvelykes kemény-4.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€79.36
KNIPEX 70 01 110 átlós vágó 5 hüvelyk hosszúság | AA2MND 10T976 +70 01 110 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval1/8 "puha, 3/32" közepes keménységű, 1/16 hüvelykes kemény-5"NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€49.54
KNIPEX 70 01 125 átlós vágó 5-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MNE 10T977 +70 01 125 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 3/32" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-5.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€59.12
KNIPEX 70 01 140 átlós vágó 6-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AA2MNF 10T978 +70 01 140 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 7/64" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-6.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€63.53
KNIPEX 70 01 160 átlós vágó 7-1/4 hüvelyk hossz | AA2MNG 10T979 +70 01 160 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 1/8" közepes keménységű, 7/64 hüvelykes kemény-7.25 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€59.16
KNIPEX 70 01 180 átlós vágó 5 hüvelyk hosszúság | AA2MNH 10T980 +70 01 180 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval1/8 "puha, 3/32" közepes keménységű, 1/16 hüvelykes kemény-5"NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€65.29
KNIPEX 70 02 125 átlós vágó 5-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AA2MNJ 10T981 +70 02 125 XNUMXVanádium elektromos acél, kovácsoltBeval5/32 "puha, 3/32" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes kemény-5.5 "NemNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€61.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 77 22 115 Diagonal Cutter 4-1/2 Inch Flush
€114.90 /Mértékegység