Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1809Z1 párnabilincs, 1-1/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 25 pk | AD7EXA 4DZZ5

KMC CONTROLS COL1809Z1 párnabilincs, 1-1/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD7EXA Modell: COL1809Z1Kereszthivatkozás: 4DZZ5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1.125 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1809Z1 párnabilincs, 1-1/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 25 pk
€49.84 /csomag