Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS SS8 Stubby Nut Driver, 1-1/4 Inch Hollow Shaft, 1/4 Inch Size | AB9HVG 2DFD1 / 32624-0

KLEIN TOOLS SS8 Stubby Nut Driver, 1-1/4 Inch Hollow Shaft, 1/4 Inch Size

Raktáron
Tétel: AB9HVG Modell: SS8kereszthivatkozás: 2DFD1 / 32624-0

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStubby Nut Driver
színekBorostyán
HandleMűanyag
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúMűanyag
Hex25.5 mm
Hex méret1 / 4 "
Nem parkolNem
Teljes hossz3.75 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges
lábszárRound
A szár hossza1.5 "
Szár anyagaUS Steel
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205598000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS SS8 Stubby Nut Driver, 1-1/4 Inch Hollow Shaft, 1/4 Inch Size
€19.28 /Mértékegység