Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 65160 Anya meghajtó készlet, metrikus, párna markolat, 7 részes | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 anyacsavarozó készlet, metrikus, párnafogantyú, 7 részes

Raktáron
Tétel: AB9JDD Típus: 65160Kereszthivatkozás: 2DGN2 / 65160-1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€119.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnya meghajtó készlet
színekFekete
SzínkódFekete, barna, piros, narancs, sárga, zöld és kék
HandlePárna markolat fogantyú
Kezelje a színtSárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm
Hex méret5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Darabszám7
Teljes hossz6.75 "
SAE vagy metrikusMetric
NyélÜreges
A szár hossza3"
Szár anyagaUS Steel
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiváló minőségű metrikus anya meghajtó készlet, hőkezelt, edzett acélból
    • Könnyen illeszthető hosszú csavarok és csapok
    • 3 hüvelyk hosszú üreges kerek tengely, amely lehetővé teszi a halmozott áramköri lapokon végzett munkát
    • Párnafogantyú a maximális kényelemért és a nagy nyomatékért, valamint a belső karimák a szilárd és csavarodásálló tengelyhorgonyért
    • Tip-Ident az anyacsavar és a méret gyors azonosításához

Termékváltozatok

TermékekModellNyélSzínkódHandleA szár hosszaSzár anyagaHexHex méretDarabszámÁr
KLEIN TOOLS 646M anyacsavarhúzó készlet, üreges, 6 hüvelykes tengelyhossz, 2 darab | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646MÜreges, krómPiros és sárgaPárna markolat6"Acél1/4 és 5/16 "1/4 ", 5/16"2€54.78
KLEIN TOOLS 647 Anya meghajtó készlet, 7 részes | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Üreges, krómSzínes kódolású fogantyúkPárna markolat6"Acél3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€141.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 65160 anyacsavarozó készlet, metrikus, párnafogantyú, 7 részes
€119.78 /Mértékegység