Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 88-2909 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 20 hüvelyk hosszúság | AG2PQU 31XJ60

KISSLER & CO 88-2909 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 20 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG2PQU Modell: 88-2909Kereszthivatkozás: 31XJ60
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
€9.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWC csatlakozó
TeljesítésUPC
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusTömörítés
Belső magGumi
Hossz20 "
AnyagFonott rozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Anya anyagaFém
Működési hőmérséklet.60 fok
Kivezetés7 / 8 "
Kimeneti típusBallcock
Dia kívül.3 / 8 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)3/8
Supply Stop bemeneti típusTömörítés
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)7/8
Ellátás leállító kimenet típusaBallcock
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/8
Vízcsatlakozó bemeneti típusaTömörítés
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)7/8
Vízcsatlakozó kimenet típusaBallcock

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
KISSLER & CO 88-2008 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 12 hüvelyk hosszúság | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "€6.76
KISSLER & CO 88-2009 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 20 hüvelyk hosszúság | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "€7.99
KISSLER & CO 88-2908 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 12 hüvelyk hosszúság | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€8.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 88-2909 WC-ellátó vezeték 3/8 x 7/8 20 hüvelyk hosszúság
€9.53 /Mértékegység