Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 88-1220 csaptelep ellátó vezeték 1/2 x 1/2 20 hüvelyk hosszúság | AG2PQJ 31XJ51

KISSLER & CO 88-1220 csaptelep ellátó vezeték 1/2 x 1/2 20 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG2PQJ Modell: 88-1220Kereszthivatkozás: 31XJ51
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
€9.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsaptelep
TeljesítésUPC
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusTömörítés
Belső magGumi
Hossz20 "
AnyagFonott rozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Anya anyagaFém
Működési hőmérséklet.60 fok
Kivezetés1 / 2 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.1 / 2 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)1/2
Supply Stop bemeneti típusTömörítés
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)1/2
Ellátás leállító kimenet típusaFIP
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)1/2
Vízcsatlakozó bemeneti típusaTömörítés
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)1/2
Vízcsatlakozó kimenet típusaFIP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretTételHosszMax. Munkahelyi nyomásKivezetésKimeneti típusDia kívül.Ár
KISSLER & CO 88-3910 csaptelep ellátó vezeték 3/8 x 3/8 12 hüvelyk hosszúság | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Csaptelep12 "250 PSI3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "€7.37
KISSLER & CO 88-1212 csaptelep ellátó vezeték 1/2 x 1/2 12 hüvelyk hosszúságú AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Csaptelep12 "2501/2FIP1 / 2 "€8.80
KISSLER & CO 88-3915 csaptelep csatlakozó, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes | CR7EKE 244Z96 88-3915-Csaptelep-----€8.02
KISSLER & CO 88-2006 csaptelep csatlakozó, rozsdamentes acél, 20 hüvelykes | CR7EKF 244Z82 88-2006-Csaptelep-----€9.60
KISSLER & CO 88-2003 csaptelep csatlakozó, rozsdamentes acél, 30 hüvelykes | CR7EKG 244Z79 88-2003-Csaptelep-----€7.82
KISSLER & CO 88-2019 csaptelep csatlakozó, rozsdamentes acél, 9 hüvelykes | CR7EKH 244Z84 88-2019-Csaptelep-----€6.26
KISSLER & CO 88-3120 tápvezeték, 5/16 hüvelykes belső átmérőjű, 250 psi, PVC, 20 hüvelykes magasságú hossz | CR7ELR 45RC26 88-3120-Szállítási útvonal-----€9.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 88-1220 csaptelep ellátó vezeték 1/2 x 1/2 20 hüvelyk hosszú
€9.55 /Mértékegység