Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 08-1004 Drain Pop Up Assmbly sárgaréz Pp átmérő 1 1/4 hüvelyk | AF7ZNK 23YV96

KISSLER & CO 08-1004 Lefolyó előugró egység sárgaréz Pp átmérő 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7ZNK Modell: 08-1004Kereszthivatkozás: 23YV96

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Pop Up szerelvény
Szín / Befejezéskróm
Vízelvezető anyagSárgaréz
Nyomtáv20
Rács anyagaSárgaréz
Hossz8"
AnyagSárgaréz
Cső átmérő1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481805060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 08-1004 Lefolyó előugró egység sárgaréz Pp átmérő 1 1/4 hüvelyk
€27.95 /Mértékegység