Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK PCC350 párhuzamos csőbilincs Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8

KILLARK PCC350 párhuzamos csőbilincs Emt 3 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC2NFT Modell: PCC350Kereszthivatkozás: 2LKX8
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
€49.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos csőbilincs
EMT méret3-1 / 2 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága1/4 "- 51/64"
Hossz6 5 / 16 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső3-1 / 2 "
Merev / csőméret (hüvelyk)3-1/2
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy terhelések támogatására képes, megfelel minden telepítési igénynek

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK PCC050 Párhuzamos csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€16.31
KILLARK PCC100 párhuzamos vezetékes bilincs Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€21.15
KILLARK PCC125 párhuzamos vezetékbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€22.47
KILLARK PCC150 párhuzamos vezetékbilincs Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€25.71
KILLARK PCC200 párhuzamos vezetékes bilincs Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€30.44
KILLARK PCC250 párhuzamos vezeték bilincs Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€42.53
KILLARK PCC300 párhuzamos csőbilincs Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€50.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK PCC350 párhuzamos csőbilincs Emt 3 1/2 in
€49.21 /Mértékegység