KILLARK KFS250-76 Floodlight veszélyes hely Hps S50 | AD8HEE 4KGP6

KILLARK KFS250-76 Floodlight veszélyes hely Hps S50

Raktáron
Tétel: AD8HEE Modell: KFS250-76Kereszthivatkozás: 4KGP6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,788.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfényvetők
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-55 F fok
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye250
Magasság18 "
Ház befejezéseElektrosztatikusan felhasznált bronz festék
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseS50
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaHPS
Lámpa Watts250
Hossz16.38 "
FelszerelésCsőcsap
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.146
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9405408000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeLámpa megnevezéseLámpa típusaLámpa WattsJavasolt lámpatételÁr
KILLARK KFP400-76 Floodlight veszélyes hely Mhps M135 | AD8HEA 4KGP2 KFP400-76-30-55 C fok400M135MHPS4003JJ96€1,967.10
KILLARK KFP250-76 Floodlight veszélyes hely Mhps M138 | AD8HEB 4KGP3 KFP250-76-30-55 F fok250M138MHPS2504PL07€1,736.60
KILLARK KFP170-76 Floodlight veszélyes hely Mhps M137 | AD8HEC 4KGP4 KFP170-76-30-55 F fok175M137MHPS1751E686€1,929.70
KILLARK KFS400-76 Floodlight veszélyes hely Hps S51 | AD8HED 4KGP5 KFS400-76-40-55 F fok400S51HPS400-€1,970.30
KILLARK KFS150-76 Floodlight veszélyes hely Hps S55 | AD8HEF 4KGP7 KFS150-76-40-55 F fok150S55HPS150-€1,747.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK KFS250-76 Floodlight veszélyes hely Hps S50
€1,788.53 /Mértékegység