Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK GECLBT-2M védőcső kimeneti ház, vas, Lb stílusú, 3/4 hüvelykes agyméret | AH2PMZ 2LLW2

KILLARK GECLBT-2M védőcső kimeneti ház, vas, Lb stílusú, 3/4 hüvelykes agyméret

Raktáron
Tétel: AH2PMZ Modell: GECLBT-2MKereszthivatkozás: 2LLW2
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
€179.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték kimeneti test
Vissza típusLakás
test anyagaVas
TestnevelésLB
TestalkatVezeték kimeneti test
Kapacitás19.0 cu. ban ben.
színekSzürke
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termék részletek:

    • Védelmet és hozzáférést biztosít a menetes merev vezetékek vezetőihez a karbantartás és a rendszer módosítása érdekében
    • Kúpos menetes agyak a talaj folytonossága érdekében és külső burkolatok, amelyek megvédik a vezetőket a sérülésektől
    • Belső menetes fedélnyílásokkal rendelkezik a további huzalozási helyiség számára
    • Por-epoxi bevonatú, időjárásálló felület, amely ellenáll a korrozív környezetnek

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr
KILLARK GECCT-1M védőcső kimeneti test C 1/2 hüvelykes | AH2PMR 2LLV3 GECCT-1MC19.0 cu. ban ben.1 / 2 "€214.87
KILLARK GECCT-2M védőcső kivezető test vasaló C 3/4 hüvelykes | AH2PMT 2LLV4 GECCT-2MC19.0 cu. ban ben.3 / 4 "€180.16
KILLARK GECCT-3M védőcső kivezető test vasaló C 1 hüvelykes | AH2PMU 2LLV5 GECCT-3MC19.0 cu. ban ben.1"€256.22
KILLARK GECET-2M Csővezeték Kivezető Test Vasaló E | AH2PMW 2LLV8 GECET-2ME18.0 cu. ban ben.3 / 4 "€211.52
KILLARK GECLBT-1M védőcső kimeneti test LB 1/2 hüvelykes | AH2PMY 2LLW1 GECLBT-1MLB19.0 cu. ban ben.1 / 2 "€229.34
KILLARK GECLBT-3M védőcső kivezető test vas LB 1 hüvelykes | AH2PNA 2LLW3 GECLBT-3MLB19.0 cu. ban ben.1"€229.85
KILLARK GECLT-1M védőcső kivezető test vas L | AH2PNB 2LLW4 GECLT-1ML19.0 cu. ban ben.1 / 2 "€223.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK GECLBT-2M védőcső kimeneti ház, vas, Lb stílusú, 3/4 hüvelykes agyméret
€179.78 /Mértékegység