KERN AND SOHN OBL 127 Transmitted Light Microscope, Binocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x Magnification | CE8LBH

KERN AND SOHN OBL 127 Transmitted Light Microscope, Binocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x Magnification

Raktáron
Cikkszám: CE8LBH Modell: OBL 127

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,542.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris mikroszkóp
Átmérő20mm
Okulár átmérőjeHWF 20 mm
LátómezőNagy széles mező
Átvitt fény megvilágítás3W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényLED
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás4x, 10x, 40x, 100x
Objektív zoom4x / 10x / 40x / 100x
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységBeépített tápegység
Cső típusakétszemű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8
Hajó magassága (cm)28
Hajó hossza (cm)40
Hajószélesség (cm)43.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényBemeneti feszültségTételOptikai rendszerTápegységÁr
KERN ÉS SOHN OBE 101 vegyes mikroszkóp, monokuláris | CE8KZN OBE 101.----Összetett mikroszkóp--€529.20
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 102 vegyes mikroszkóp, binokuláris | CE8KZQ OBE 102.----Összetett mikroszkóp--€551.90
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 103 vegyes mikroszkóp, binokuláris, Accu CE8KZT OBE 103.----Összetett mikroszkóp--€624.79
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 104 vegyes mikroszkóp, trinokuláris | CE8KZU OBE 104.----Összetett mikroszkóp--€666.45
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 108 összetett mikroszkóp, binokuláris | CE8KZY OBE 108.----Összetett mikroszkóp--€656.25
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 109 vegyes mikroszkóp, binokuláris, Accu CE8KZZ OBE 109.----Összetett mikroszkóp--€739.77
ajánlatkérés
KERN ÉS SOHN OBE 110 összetett mikroszkóp, trinokuláris | CE8LAA OBE 110.----Összetett mikroszkóp--€787.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBL 127 Transmitted Light Microscope, Binocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x Magnification
€1,542.62 /Mértékegység