Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN MLB-A01A mintalap, 90 mm átmérőjű, alumínium, 80 db | CE8KMQ

KERN AND SOHN MLB-A01A mintalap, 90 mm átmérőjű, alumínium, 80 darab

Raktáron
Tétel: CE8KMQ Modell: MLB-A01A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez
Átmérő90mm
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.5
Hajószélesség (cm)10.5
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MLB-A01A mintalap, 90 mm átmérőjű, alumínium, 80 darab
€65.49 /Mértékegység