KERN AND SOHN IFS 60K0.5D ipari mérleg, 30000 és 60000g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CE8KBX

KERN AND SOHN IFS 60K0.5D ipari mérleg, 30000 és 60000g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KBX Modell: IFS 60K0.5D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-2, 4g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi190mA
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Platform mélysége120 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5 / 1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.5g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
EgységekKg
Mérési kapacitás30 / 60 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 120 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.973
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)46
Hajószélesség (cm)79.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Mérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN IFS 100K-3 ipari mérleg, 75 és 150 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm500 x 400 mm2.5g25g500 x 400 x 140 mm400 mm€1,408.00
KERN AND SOHN IFS 100K-3L ipari mérleg, 75 és 150 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8KBN IFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01Kg140 mm650 x 500 mm2.5g25g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.94
KERN AND SOHN IFS 10K-4 ipari mérleg, 6000 és 15000g max. Súly, 0.1 és 0.2 g Olvashatóság | CE8KBR IFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8g110mm300 x 240 mm200mg2g300 x 240 x 110 mm240 mm€900.47
KERN AND SOHN IFS 300K-3 ipari mérleg, 150000 és 300000g max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8KBU IFS 300K-3650 mm+/-14, 30g140 mm650 x 500 mm5g50g650 x 500 x 140 mm500mm€1,800.94
KERN AND SOHN IFS 30K0.2DL ipari mérleg, 12000 és 30000g max. Súly, 0.2 és 0.5 g Olvashatóság | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2g120 mm400 x 300 mm500mg5g400 x 300 x 120 mm300 mm€998.70
KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL ipari mérleg, 30000 és 60000g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CE8KBY IFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6g120 mm500 x 400 mm1g10g500 x 400 x 120 mm400 mm€1,277.02
KERN AND SOHN IFS 6K-4S ipari mérleg, 3000 és 6000 g max. Súly, 0.1 és 0.2 g Olvashatóság | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2g110mm230 x 230 mm100mg1g230 x 230 x 110 mm230 mm€818.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IFS 60K0.5D ipari mérleg, 30000 és 60000g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság
€998.70 /Mértékegység