Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FA 200 mechanikus erőmérő, 200 N max. Erő, 1 N Olvashatóság | CE8JMU

KERN AND SOHN FA 200 mechanikus erőmérő, 200 N max. Erő, 1 N Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JMU Modell: FA 200
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
€334.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus erőmérő
A tok szélessége232mm
Ház mérete232 x 60 x 51 mm
Ház magassága51 mm
Ház hossza60 mm
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés200 N
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
olvashatóság1 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)6
Hajó hossza (cm)17
Hajószélesség (cm)31
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságÁr
KERN AND SOHN FA 10 mechanikus erőmérő, 10 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8JMQ FA 1010 N0.05 N€334.72
KERN AND SOHN FA 100 mechanikus erőmérő, 100 N max. Erő, 0.5 N Olvashatóság | CE8JMR FA 100100 N0.5 N€334.72
KERN AND SOHN FA 20 mechanikus erőmérő, 20 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JMT FA 2020 N0.1 N€334.72
KERN AND SOHN FA 300 mechanikus erőmérő, 300 N max. Erő, 2 N Olvashatóság | CE8JMV FA 300300 N2 N€334.72
KERN AND SOHN FA 50 mechanikus erőmérő, 50 N max. Erő, 0.25 N Olvashatóság | CE8JMW FA 5050 N0.25 N€334.72
KERN AND SOHN FA 500 mechanikus erőmérő, 500 N max. Erő, 2.5 N Olvashatóság | CE8JMX FA 500500 N2.5 N€334.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FA 200 mechanikus erőmérő, 200 N max. Erő, 1 N Olvashatóság
€334.72 /Mértékegység