KERN AND SOHN CW 15000KFB padlómérleg, 15000 kg max. Mérlegelés | CJ6ZPK

KERN AND SOHN CW 15000KFB padlómérleg, 15000 kg max. Mérés

Raktáron
Tétel: CJ6ZPK Típus: CW 15000KFB

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,426.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Kalibrációs osztályIII
Kijelző típusaLCD
Mérési kapacitás15000Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.6
Hajó magassága (cm)34
Hajó hossza (cm)43
Hajószélesség (cm)52
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CW 1500KFB padlómérleg, 1500 kg max. Mérlegelés | CJ6ZPL CW 1500KFB1500kg€1,251.56
KERN AND SOHN CW 3000KFB padlómérleg, 3000 kg max. Mérlegelés | CJ6ZPR CW 3000KFB3000kg€1,251.56
KERN AND SOHN CW 300KFB padlómérleg, 300 kg max. Mérlegelés | CJ6ZPV CW 300KFB300kg€1,338.88
KERN AND SOHN CW 4500KFB padlómérleg, 4500 kg Max. Mérlegelés | CJ6ZPZ CW 4500KFB4500Kg€1,251.56
KERN AND SOHN CW 7500KFB padlómérleg, 7500 kg Max. Mérlegelés | CJ6ZQJ CW 7500KFB7500Kg€1,411.65
KERN AND SOHN CW 750KFB padlómérleg, 750 kg Max. Mérlegelés | CJ6ZQK CW 750KFB750Kg€1,338.88
KERN AND SOHN CW 9000KFB padlómérleg, 9000 kg Max. Mérlegelés | CJ6ZQM CW 9000KFB9000Kg€1,426.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CW 15000KFB padlómérleg, 15000 kg max. Mérés
€1,426.19 /Mértékegység