Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 60090 Keyseat Cutter High Speed Steel 1 1/8 Inch #1009 Straight Tooth | AC2XYT 2NYP2

KEO 60090 kulcstartó gyorsacél 1 1/8 hüvelykes #1009 egyenes fog

Raktáron
Tétel: AC2XYT Típus: 60090Kereszthivatkozás: 2NYP2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsüléses vágó
Amerikai szabvány1009
Vágó Dia.1-1 / 8 "
Arc szélessége5 / 16 "
befejezFényes
Bal / jobb kézJobb kéz vágás
AnyagNagy sebességű acél
Fogak száma12
Teljes hossz2 5 / 16 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1 / 2 "
FogtípusEgyenes fogak
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaVágó Dia.Arc szélességeTeljes hosszShank Dia.FogtípustípusbefejezÁr
KEO 62010 kulcstartó vágó nagysebességű acél 1/4 hüvelyk # 202 egyenes fog | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€64.60
KEO 62020 kulcstartó maró nagysebességű acél 5/16 hüvelyk # 202 1/2 egyenes fog | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€59.34
KEO 63020 kulcstartó maró nagysebességű acél 5/16 hüvelyk # 302 1/2 egyenes fog | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€65.87
KEO 62030 kulcstartó maró nagysebességű acél 3/8 hüvelyk # 203 egyenes fog | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€59.19
KEO 63030 kulcstartó vágó nagysebességű acél 3/8 hüvelyk # 303 egyenes fog | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€59.22
KEO 64030 kulcstartó maró nagysebességű acél 3/8 hüvelykes # 403 egyenes fog | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€59.73
KEO 62040 kulcstartó vágó nagysebességű acél 1/2 hüvelyk # 204 egyenes fog | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Egyenes fogakStandard Fényes€61.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 60090 kulcstartó gyorsacél 1 1/8 hüvelykes #1009 egyenes fog
€89.36 /Mértékegység