Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55807-TiALN süllyesztő 6 fuvola 90 fokos 5/8 Tialn | AD6YFQ 4CJZ8

KEO 55807-TiALN süllyesztő 6 fuvola 90 fokos 5/8 Tialn

Raktáron
Tétel: AD6YFQ Modell: 55807-TiALNKereszthivatkozás: 4CJZ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€184.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezTiAlN
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55802 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 1/8 keményfém | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€31.45
KEO 55803 Süllyesztett 6 horony 90 fokos 3/16 keményfém | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€33.93
KEO 55804 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 1/4 keményfém | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€49.49
KEO 55805 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 3/8 keményfém | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€67.48
KEO 55806 Süllyesztett 6 horony 90 fokos 1/2 keményfém | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€100.96
KEO 55807 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 5/8 keményfém | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€145.35
KEO 55808 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 3/4 keményfém | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€205.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55807-TiALN süllyesztő 6 fuvola 90 fokos 5/8 Tialn
€184.19 /Mértékegység