Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55799 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 1 1/4 keményfém | AD6YEL 4CJW8

KEO 55799 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 1 1/4 keményfém

Raktáron
Tétel: AD6YEL Típus: 55799Kereszthivatkozás: 4CJW8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€531.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55791 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/8 keményfém | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€32.44
KEO 55792 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/16 keményfém | AD6YED 4CJW1 557923 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€34.36
KEO 55793 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/4 keményfém | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€48.33
KEO 55794 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/8 keményfém | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€67.74
KEO 55795 Süllyesztő 6 furulya 82 fok 1/2 karbid | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"€112.20
KEO 55796 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 5/8 keményfém | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€148.13
KEO 55797 Süllyesztett 6 furulya 82 fok 3/4 keményfém | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€213.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55799 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 1 1/4 keményfém
€531.24 /Mértékegység