Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55784-TiALN süllyesztő 6 fuvola 60 fokos 1/2 Tialn | AD6YDW 4CJV3

KEO 55784-TiALN süllyesztő 6 fuvola 60 fokos 1/2 Tialn

Raktáron
Tétel: AD6YDW Modell: 55784-TiALNKereszthivatkozás: 4CJV3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 2 "
befejezTiAlN
Beépített szög60 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma6
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55780 süllyesztett 6 furat 60 fok 1/8 keményfém | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€31.47
KEO 55781 süllyesztõ 6 furat 60 fokos 3/16 keményfém | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€33.19
KEO 55782 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/4 keményfém | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€46.67
KEO 55783 süllyesztõ 6 furat 60 fokos 3/8 keményfém | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€67.55
KEO 55784 süllyesztõ 6 furat 60 fok 1/2 keményfém | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€98.09
KEO 55785 süllyesztett 6 furat 60 fokos 5/8 keményfém | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€145.56
KEO 55786 süllyesztõ 6 furat 60 fokos 3/4 keményfém | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€212.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55784-TiALN süllyesztő 6 fuvola 60 fokos 1/2 Tialn
€127.97 /Mértékegység