Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55401-TiN süllyesztõ 1 furatok 60 fokos 3/16 kobalt ón | AD3FDV 3YRJ6

KEO 55401-Ón süllyesztő 1 horony 60 fokos 3/16 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3FDV Típus: 55401-TiNKereszthivatkozás: 3YRJ6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 16 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55400-TiN süllyesztõ 1 horony 60 fok 1/8 kobalt ón | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€23.41
KEO 55402-TiN süllyesztõ 1 furatok 60 fok 1/4 kobalt ón | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.87
KEO 55403-TiN süllyesztõ 1 furatok 60 fokos 3/8 kobalt ón | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.78
KEO 55404-TiN süllyesztõ 1 horony 60 fokos 1/2 kobalt ón | AD3FDY 3YRJ9 55404-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€37.56
KEO 55405-TiN süllyesztõ 1 furatok 60 fokos 5/8 kobalt ón | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€54.99
KEO 55406-TiN süllyesztõ 1 furatok 60 fokos 3/4 kobalt ón | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€75.21
KEO 55407-TiN süllyesztett 1 horony 60 fokos 1 hüvelykes kobalt ón | AD3FEB 3YRK3 55407-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€122.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55401-Ón süllyesztő 1 horony 60 fokos 3/16 kobalt ón
€23.64 /Mértékegység