Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55300-TiN középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 1/4 kobaltón | AD3EVW 3YPJ3

KEO 55300-TiN középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 1/4 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3EVW Típus: 55300-TiNKereszthivatkozás: 3YPJ3
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
€26.63 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55300 Center Reamer 3 furatok 60 fok 1/4 kobalt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€23.64
KEO 55301 Center Reamer 3 furatok 60 fokos 3/8 kobalt | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.62
KEO 55302 Center Reamer 3 furatok 60 fok 1/2 kobalt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€31.97
KEO 55303 Center Reamer 3 furatok 60 fokos 5/8 kobalt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€43.61
KEO 55304 Center Reamer 3 furatok 60 fokos 3/4 kobalt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.06
KEO 55305 Center Reamer 3 furatok 60 fokos 1 hüvelyk kobalt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Fényes2.75 "1 / 2 "1.25 "€103.66
KEO 55306 Center Reamer 3 furatok 60 fok 1 1/4 kobalt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Fényes3"1 / 2 "1.25 "€241.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55300-TiN középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 1/4 kobalt ón
€26.63 /Mértékegység