Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53100-TiN süllyesztett 1 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes gyorsacél ón | AD7PLK 4FUE6

KEO 53100-TiN süllyesztett 1 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes gyorsacél bádog

Raktáron
Tétel: AD7PLK Típus: 53100-TiNKereszthivatkozás: 4FUE6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€111.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1508
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53200 süllyesztett 1 horony 100 fokos 2 hüvelyk Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Fekete oxid3.25 "3 / 4 "1.25 "€407.13
KEO 53180-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1/8 gyorsacél ón | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "Ón1.25 "1 / 8 "-€14.57
KEO 53170-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 3/16 gyorsacél ón | AD7PLD 4FUD9 53170-TiN3 / 16 "Ón1.375 "3 / 16 "-€15.54
KEO 53140-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1/4 gyorsacél ón | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "Ón1.5 "1 / 4 "-€16.81
KEO 53380-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 3/8 gyorsacél ón | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "Ón1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.55
KEO 53120-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 1/2 gyorsacél ón | AD7PLG 4FUE3 53120-TiN1 / 2 "Ón2"1 / 4 "1"€33.84
KEO 53580-TiN süllyesztett 1 hornyok 100 fokos 5/8 gyorsacél ón | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "Ón2.25 "3 / 8 "1"€46.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53100-TiN süllyesztett 1 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes gyorsacél bádog
€111.63 /Mértékegység