Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51146 Süllyesztők 4fl 60 fok 1-1/4 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBQ 33UR85

KEO 51146 Süllyesztők 4fl 60 fok 1-1/4 hüvelyk bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AG3TBQ Típus: 51146Kereszthivatkozás: 33UR85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€174.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-1 / 4 "
Vágási kapacitás1-1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 51126 süllyesztők 4fl 60 fok 1-1/2 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "Nem bevont3.25 "3 / 4 "€233.12
KEO 51126-TIN süllyesztők 4 Fl 60 Degree 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80 51126 TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón3.25 "3 / 4 "€285.92
KEO 51146-TIN süllyesztők 4 Fl 60 Degree 1-1/4 Inch Hss Tin | AG3TBR 33UR86 51146 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón3"1 / 2 "€207.99
KEO 51346 Süllyesztők 4fl 60 fok 1-3/4 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "Nem bevont3.5 "3 / 4 "€304.52
KEO 51346-TIN süllyesztők 4 Fl 60 Degree 1-3/4 Inch Hss Tin | AG3TCD 33UR97 51346 TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Ón3.5 "3 / 4 "€357.18
KEO 52006 süllyesztők 4fl 60 fok 2 hüvelyk Hss bevonat nélküli | AG3TCY 33UT16 520062"2"Nem bevont3.75 "3 / 4 "€412.46
KEO 52006-TIN süllyesztők 4 Fl 60 Degrees 2 Inch Hss Tin | AG3TCZ 33UT17 52006 TIN2"2"Ón3.75 "3 / 4 "€519.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51146 Süllyesztők 4fl 60 fok 1-1/4 hüvelyk bevonat nélkül
€174.17 /Mértékegység