Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 11321-TIN Fúró/süllyesztő Sima 60 fokos 1/4 hüvelykes ón | AG3RPK 33UN02

KEO 11321-TIN fúró/süllyesztő sima 60 fokos 1/4 hüvelykes ón

Raktáron
Tétel: AG3RPK Modell: 11321-TINKereszthivatkozás: 33UN02
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
€24.14 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 4 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.3 / 32 "
Méret#13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 11121-TIN Fúró/süllyesztő 60 fok #11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121 TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€33.54
KEO 11221-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos 1-3/8 hüvelykes hosszúságú ón | AG3RPB 33UM93 11221 TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€23.55
KEO 11421-TIN fúró/süllyesztő 60 fokos 1-5/8 hüvelykes hosszúságú ón | AG3RPV 33UN11 11421 TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€26.68
KEO 11521-TIN Fúró/süllyesztő 60 fok #15 2-1/4 hüvelyk L | AG3RQE 33UN20 11521 TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€33.64
KEO 11621-TIN fúró/süllyesztő sima 60 fokos #16 ón | AG3RQN 33UN28 11621 TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€40.11
KEO 11721-TIN Fúró/süllyesztő 60 fok #17 2-3/4 hüvelyk L | AG3RQT 33UN37 11721 TIN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€57.32
KEO 11821-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #18 3/4 hüvelykes ón | AG3RRC 33UN46 11821 TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18€73.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 11321-TIN fúró/süllyesztő sima 60 fokos 1/4 hüvelykes ón
€24.14 /Mértékegység